MZ0402 スクラブパンツ[兼用] UNITE 03093312

製品画像

MZ0402 スクラブパンツ[兼用] UNITE 03093312
MZ0402 スクラブパンツ[兼用] UNITE 03093312

スクラブパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード03093312品番MZ0402
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

すっきりしたテーパードシルエット & ウエストゴムで、動きやすくラクなはき心地です

サイズ
M
ウエスト(cm)
70~76
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
100
仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、メッシュ裏地付(ホワイトのみ)、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナーあき
色
ホワイト
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
70
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする