スクラブパンツ〔兼用〕

スクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITE
仕様
素材 トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、制電、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全9種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03088308MZ0022ネイビー3L7592~10031
¥5,400
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
03088466MZ0022ダークグリーンS6960~6829
¥5,400
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
03090329MZ0022ダークグリーンL7376~8430
¥5,400
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03090819MZ0022チャコールグレー3L7592~10031
¥5,400
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
03091169MZ0022カーキSS6756~6228.5
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
03091528MZ0022カーキM7168~7629.5
¥5,400
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
03091702MZ0022ワイン3L7592~10031
¥5,400
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
03092298MZ0022グレーM7168~7629.5
¥5,400
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03093452MZ0022チャコールグレーLL7584~9230.5
¥5,400
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする