製品画像
UNITE
スクラブパンツ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコールグレー
カーキ
グレー
ダークグリーン
チャコールグレー
ネイビー
ワイン
サイズ
3L
3L
L
LL
M
S
SS
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090819
品番
MZ0022
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
3L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
92~100
股上(cm)
31
仕様
素材 トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、制電、工業洗濯対応
ヒップ(cm)
119
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。