スクラブパンツ〔兼用〕

スクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITE

シックな色合いとサイドの配色が落ち着いた印象のスタイリッシュなスクラブ。
ストレッチ素材で快適な着心地を実現。

仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、右サイドポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MZ0074 0308936703089367MZ0074ネイビー×ブラック3L7592~10031
¥7,200
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
MZ0074 0309294603092946MZ0074ブラック×ネイビーSS6752~6028.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする