製品画像
UNITE
スクラブパンツ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー×ブラック
ネイビー×ブラック
ブラック×ネイビー
サイズ
3L
3L
SS
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03089367
品番
MZ0074
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
シックな色合いとサイドの配色が落ち着いた印象のスタイリッシュなスクラブ。
ストレッチ素材で快適な着心地を実現。
色
ネイビー×ブラック
サイズ
3L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
92~100
股上(cm)
31
仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、右サイドポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、抗菌防臭
ヒップ(cm)
119
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください