スクラブパンツ〔兼用〕

スクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITE

動きやすさと着心地の良さを追求したパンツ。
汗によるベタつきも少なく、いつでも快適なはき心地。

仕様
素材 交織ストレッチ校倉、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
股下マチ、制電、ストレッチ、高、通気
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MZ0312 0308850903088509MZ0312ターコイズ4L7394~10031.5
¥6,700
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
MZ0312 0308939203089392MZ0312ワイン4L7394~10031.5
¥6,700
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
MZ0312 0309083703090837MZ0312ネイビーS7164~7029
¥6,700
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする