MZ0312 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03090837

製品画像

MZ0312 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03090837
MZ0312 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03090837

スクラブパンツ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード03090837品番MZ0312
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

動きやすさと着心地の良さを追求したパンツ。
汗によるベタつきも少なく、いつでも快適なはき心地。

色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
64~70
股上(cm)
29
仕様
素材 交織ストレッチ校倉、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
股下マチ、制電、ストレッチ、高、通気
ヒップ(cm)
97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする