UNITE
スクラブパンツ〔兼用〕
股下マチ付きで動きやすさをアップ。足さばきの時の引きつれを軽減し、快適な動きをサポート。
仕様
素材 制電トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
色
ワイン
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、速、乾、制電、制菌加工、抗ウイルス加工、抗かび加工
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03090076
MZ0232
SS
71
60~64
43
17.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03090801
MZ0232
LL
73
82~88
48.5
21
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください