製品画像
UNITE
スクラブパンツ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
SS
LL
肩幅(cm)
43
43
48.5
着丈(cm)
64
64
72
袖丈(cm)
17.5
17.5
21
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090076
品番
MZ0232
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
股下マチ付きで動きやすさをアップ。足さばきの時の引きつれを軽減し、快適な動きをサポート。
サイズ
SS
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
60~64
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
17.5
仕様
素材 制電トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
色
ワイン
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
64
機能
股下マチ、速、乾、制電、制菌加工、抗ウイルス加工、抗かび加工
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
93
バスト(cm)
98