スクラブパンツ〔女]

スクラブパンツ〔女] - UNITEスクラブパンツ〔女] - UNITE

細身ながらしっかり動ける、スタイリッシュな女性用スクラブパンツ。

仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
色
ディープパープル
サイズ
L
タイプ
女性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
70~74
機能
ストレッチ、抗、菌
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
104
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03092560UN0072
¥7,300
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする