製品画像
UNITE
スクラブパンツ〔女]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03092560
品番
UN0072
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
細身ながらしっかり動ける、スタイリッシュな女性用スクラブパンツ。
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
色
ディープパープル
サイズ
L
タイプ
女性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
70~74
機能
ストレッチ、抗、菌
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
104
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください