UNITE
スクラブパンツ〔男]
脚をスリムにみせる、テーパード仕様の男性用スクラブパンツ
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
サイズ
L
タイプ
男性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
82~86
機能
ストレッチ、抗、菌
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
112
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03091081
UN0073
ワイン
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
03092569
UN0073
ダークネイビー
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
03092727
UN0073
シナモンベージュ
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください