製品画像
UNITE
スクラブパンツ〔男]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ワイン
シナモンベージュ
ダークネイビー
ワイン
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03091081
品番
UN0073
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
脚をスリムにみせる、テーパード仕様の男性用スクラブパンツ
色
ワイン
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
サイズ
L
タイプ
男性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
82~86
機能
ストレッチ、抗、菌
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
112
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。