UNITE
スクラブパンツ[女]
「見た目」も「快適」も譲らない、しっかり伸びる細身スクラブパンツ。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全6種類を絞り込む
色
シナモンベージュ
ディープパープル
ブラック
ワイン
サイズ
3L
L
LL
M
股下(cm)
69
71
ウエスト(cm)
66~70
70~74
74~80
80~86
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087529
UN0076
ディープパープル
M
69
66~70
28
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
03088001
UN0076
シナモンベージュ
M
69
66~70
28
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
03088938
UN0076
ブラック
LL
71
74~80
29
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
03089261
UN0076
ワイン
L
69
70~74
28.5
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
03093032
UN0076
ワイン
M
69
66~70
28
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
03093847
UN0076
シナモンベージュ
3L
71
80~86
29.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください