UN0076 スクラブパンツ[女] UNITE 03087529

製品画像

UN0076 スクラブパンツ[女] UNITE 03087529
UN0076 スクラブパンツ[女] UNITE 03087529

スクラブパンツ[女]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ディープパープル
サイズM
内容量1枚注文コード03087529品番UN0076
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

「見た目」も「快適」も譲らない、しっかり伸びる細身スクラブパンツ。

色
ディープパープル
サイズ
M
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
66~70
股上(cm)
28
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
ヒップ(cm)
100
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする