ストレッチスクラブ(兼用)

ストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITEストレッチスクラブ(兼用) - UNITE

サラッと快適。涼しい・軽い・動きやすい、充実機能のスクラブ。選べる 12 色展開。

仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット、ペン差しポケット付)、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
PHSポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、制電、消、臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全15種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087258MZ0120マジェンダパープルL452172
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
03087547MZ0120ラベンダーM442171
¥5,400
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
03088789MZ0120ブルーコーラル3L47.52274
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
03088972MZ0120ブルーコーラルM442171
¥5,400
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03088990MZ0120モスグリーンS42.52068
¥5,400
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
03089026MZ0120モスグリーン3L47.52274
¥5,400
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
03090146MZ0120ラベンダーLL462173
¥5,400
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
03090521MZ0120ティーローズS42.52068
¥5,400
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
03090767MZ0120ターコイズM442171
¥5,400
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03090986MZ0120ラベンダーS42.52068
¥5,400
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03091641MZ0120ブルーSS41.519.567
¥5,400
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
03092551MZ0120ティーローズSS41.519.567
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
03092840MZ0120アクアスプラッシュSS41.519.567
¥5,400
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
03093592MZ0120ブラックS42.52068
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
03093786MZ0120マジェンダパープル5L51.52375
¥5,400
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする