MZ0120 ストレッチスクラブ(兼用) UNITE 03087547

製品画像

MZ0120 ストレッチスクラブ(兼用) UNITE 03087547
MZ0120 ストレッチスクラブ(兼用) UNITE 03087547

ストレッチスクラブ(兼用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ラベンダー
サイズM
肩幅(cm)44
着丈(cm)71
内容量1枚注文コード03087547品番MZ0120
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

サラッと快適。涼しい・軽い・動きやすい、充実機能のスクラブ。選べる 12 色展開。

色
ラベンダー
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
71
仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット、ペン差しポケット付)、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
PHSポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、制電、消、臭
バスト(cm)
104
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする