TKPQ-002 チョイ剃り ミニシェーバー 電響社 03094328

TKPQ-002 チョイ剃り ミニシェーバー 電響社 03094328
TKPQ-002 チョイ剃り ミニシェーバー 電響社 03094328
TKPQ-002 チョイ剃り ミニシェーバー 電響社 03094328
TKPQ-002 チョイ剃り ミニシェーバー 電響社 03094328
TKPQ-002 チョイ剃り ミニシェーバー 電響社 03094328

チョイ剃り ミニシェーバーTKPQ-002

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03094328
品番
TKPQ-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

細かな髭も効率よく剃り上げるハニカムネット!
クルマで、オフィスでちょい剃り!
セカンドシェーバーとしても活躍します。
すばやく強力に剃り上げる3ブレードカッター採用。
ネット、ブレードは取り外してそのまま水洗いができます。
ワンタッチ簡単お手入れ。
ポケットにすっぽり収まるミニシェーバー。

セット内容
本体、キャップ、清掃用ブラシ、USB Type-Cケーブル
材質(本体)
ABS
質量(g)
45
入力
DC5V/0.5A
使用時間(分)
25
材質(キャップ)
AS
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×48×50
充電時間(分)
30
材質(ヘッド)
ニッケル
電源タイプ
充電式
蓄電池タイプ
リチウムポリマー電池:150mAh/3.7V
材質(刃先)
ステンレス
注意
※本体部分は水洗い出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする