VE-2580 トンパポッド64 エツミ 03099280

VE-2580 トンパポッド64 エツミ 03099280
VE-2580 トンパポッド64 エツミ 03099280
VE-2580 トンパポッド64 エツミ 03099280
VE-2580 トンパポッド64 エツミ 03099280
VE-2580 トンパポッド64 エツミ 03099280

トンパポッド64

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
03099280
品番
VE-2580
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

簡単に脚が開くオートポップアップスタンド、トンパポッド64。
底部のボタンを押すだけで、簡単に脚が開くオートポップアップスタンド。机にトン!と押し付けるだけで3本の脚が均等に開きます。640mmまで伸びるポールは一脚や自撮り棒代わりに。別売のスマホホルダーやアクションカメラアダプターとの併用で、さらに活躍の場が広がります。

色
ブラック
寸法(mm)
収納/約225
高さ(mm)
開脚(約)/220~640
質量(g)
約180
段数
5段
耐荷重(kg)
約300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする