曜日別特売

ドクターコート[男]

ドクターコート[男] - UNITEドクターコート[男] - UNITEドクターコート[男] - UNITEドクターコート[男] - UNITEドクターコート[男] - UNITEドクターコート[男] - UNITE

ハッと目をひく軽やかなコート。
心はずむカラーで親しみやすい印象をあたえます。

仕様
素材 T/Cハイマルチツイル、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、後ろセンターベント
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
ダブルポケット、制電、透防止、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087276MZ0176ホワイトLL
¥6,400
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03090241MZ0176ホワイトS
¥6,400
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
03090277MZ0176サックスM
¥6,400
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
03091126MZ0176イエローS
¥6,400
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03091336MZ0176サックスLL
¥6,400
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする