ニットシャツ(兼用)

ニットシャツ(兼用) - UNITEニットシャツ(兼用) - UNITEニットシャツ(兼用) - UNITEニットシャツ(兼用) - UNITEニットシャツ(兼用) - UNITEニットシャツ(兼用) - UNITEニットシャツ(兼用) - UNITE

脇下の切り返しカラーがアクセント。収納力のあるサイドポケットが特徴のニットシャツ。

仕様
素材 スムースニット、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全7種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087906MZ0171ピンクL462275
¥4,800
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
03089087MZ0171ピンクSS411968
¥4,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03089970MZ0171ブラック3L48.52377
¥4,800
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
03091799MZ0171ブラック4L502377
¥4,800
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
03091912MZ0171ダークネイビーL462275
¥4,800
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
03092919MZ0171オレンジSS411968
¥4,800
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
03093321MZ0171オレンジL462275
¥4,800
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする