製品画像
UNITE
ニットシャツ(兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
ピンク
ブラック
ダークネイビー
オレンジ
サイズ
SS
L
SS
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03092919
品番
MZ0171
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
脇下の切り返しカラーがアクセント。収納力のあるサイドポケットが特徴のニットシャツ。
色
オレンジ
サイズ
SS
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
68
仕様
素材 スムースニット、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット
バスト(cm)
94
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。