パンツ[兼用]
はき心地ソフトな、軽やか素材のスクラブパンツ。
トップスのネイビーと同色で、トータルコーディネート。
- 仕様
- 素材 ストレッチツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
- 色
- ネイビー
- サイズ
- SS
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 股下(cm)
- 67
- ウエスト(cm)
- 56~62
- 機能
- 股下マチ、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
- 股上(cm)
- 28.5
- ヒップ(cm)
- 94
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせくださいドクターパンツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03089480 パンツ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03089480-260902-02.jpg)
![注文コード:03089480 パンツ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03128147-260903-02.jpg)

![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092350-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092630-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03087520-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089532-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090749-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03128366-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03093278-260902-02.jpg)




![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03133966-260902-02.jpg)

![イージーパンツ[兼用] UNITE イージーパンツ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090460-260902-02.jpg)

![パンツ[兼用] UNITE パンツ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089480-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03087626-260902-02.jpg)