ファスナースクラブ[女]

ファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITEファスナースクラブ[女] - UNITE

バックスタイルがすっきり見える、サイドの切り替えがポイント。

仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全7種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03088247MZ0238ワイン×ネイビー5L4522.577
¥8,500
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
03088640MZ0238ターコイズ×ネイビーLL40.52173
¥8,500
¥7,798
¥8,578(税込)
6日以内出荷
03089568MZ0238ホワイト×ネイビー3L4221.575
¥8,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
03090846MZ0238ラベンダー×ネイビー3L4221.575
¥8,500
¥7,798
¥8,578(税込)
6日以内出荷
03091379MZ0238ラベンダー×ネイビーL3920.571
¥8,500
¥7,798
¥8,578(税込)
6日以内出荷
03092228MZ0238ターコイズ×ネイビーL3920.571
¥8,500
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
03092806MZ0238ターコイズ×ネイビーM382069
¥8,500
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする