製品画像
UNITE
ファスナースクラブ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト×ネイビー
ワイン×ネイビー
ターコイズ×ネイビー
ホワイト×ネイビー
ラベンダー×ネイビー
サイズ
3L
5L
LL
3L
L
M
肩幅(cm)
42
45
40.5
42
39
38
着丈(cm)
75
77
73
75
71
69
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03089568
品番
MZ0238
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
バックスタイルがすっきり見える、サイドの切り替えがポイント。
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
3L
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21.5
着丈(cm)
75
仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
110
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。