ENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット

ENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット - カーシーカシマ

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/吸放湿/軽量/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/スカーフループ/補強仕様胸ポケット/半背裏/内側胸ポケット/内ポケット(シークレットポケット/フェムテックポケット)

用途
決められたルールの中でも、楽しく選べるように「AIR SWING SUITS RUN」落ち着いたチェック柄のジャケットはトレンド感のあるオーバーサイズでありながら、驚きの軽さ。充実の内ポケットで抜群の収納力も。セットアップでも単品でも着回しやすい一着です。素材:上質なウール調のヘリンボーン素材。しなやかな伸縮性で、心地よくフィットします。ウールのような表情のヘリンボーン組織に、細いペンのラインを入れた落ち着いた印象のチェック柄素材。やわらかくしなやかな肌ざわりでストレッチ性も抜群なので、軽く快適な着心地です。また、ペットボトルを再生しGRS認証を取得した環境にやさしいリサイクル機能糸「COOLMAX EcoMade ALL SEASON」を使用しているので、暑いときは異形断面を持つ繊維が体から汗を吸い上げ拡散するので涼しく、寒いときは中空繊維が空気をため込むのであたたかい、オールシーズン快適に過ごせるENJOYオリジナル素材です。
素材
ポリエステル99%(再生ポリエステル26%)、レーヨン1%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03094608EAJ1041ブラウンチェック11
¥28,600
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03094748EAJ1041ブラウンチェック15
¥28,600
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03094818EAJ1041ブラウンチェック13
¥28,600
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095150EAJ1041ネイビーチェック7
¥28,600
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095737EAJ1041ブラウンチェック9
¥28,600
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097688EAJ1041ブラウンチェック7
¥28,600
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする