曜日別特売
809234 UNITY WORK LIGHT LED 10W Strands 03103008

809234 UNITY WORK LIGHT LED 10W Strands 03103008
809234 UNITY WORK LIGHT LED 10W Strands 03103008
809234 UNITY WORK LIGHT LED 10W Strands 03103008
809234 UNITY WORK LIGHT LED 10W Strands 03103008
809234 UNITY WORK LIGHT LED 10W Strands 03103008

UNITY WORK LIGHT LED 10W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103008
品番
809234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

UNITY WORK/REVERSE LIGHT 10W は、コンパクトながら実測931ルーメンの明るさを実現した高性能LEDワークライトです。80.8°のワイド配光により作業エリアを均一に照射し、バックランプとして使用可能なECE R23認証も取得しています。
アルミボディとポリカーボネートレンズを採用し、防水・防塵性能はIP68。DC10~32V対応のため、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両に装着可能です。奥行わずか26.1mmのスリム設計に加え、温度保護機能を内蔵し、過酷な環境下でも安定した性能と高い耐久性を発揮します。
**931ルーメン(実測値)**の明るさを実現
80.8°のワイドビームで広範囲を照射
バックランプ(ECE R23)認証取得
EMC認証(ECE R10.06)取得
IP68防水・防塵性能
超薄型設計(奥行26.1mm)
トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなどに最適
ステンレスブラケット採用で高い耐久性
温度保護機能により過熱時は自動的に出力を制御

用途
車両用の LEDワークライト兼後退灯(バックランプ) です。超小型ながら高い照射性能を持ち、作業灯や後退時の補助灯として使用されます。
トラックの作業灯(ワークライト)
トラック・商用車の後退灯(バックランプ)
建設機械・農業機械の作業灯
トレーラー・特装車の補助照明
夜間作業時のエリア照明
仕様
Unit
PCS
Voltage (DC)
10-32V DC
Consumption
10W
Functions
work light
Reverse light
Theoretical lumen
1520lm
Actual lumen
931lm
1 lux @
42m
Color temperature
6500K
Beam pattern
wide beam
Beam angle
80.8°
Connection
DT-2PIN
Cable length
500mm
Color housing
Black
Color lens
Clear
Color LED's
White
Material bracket
Stainless Steel
Material housing/chassi
Aluminium
Material lens
Polycarbonate
Length
52.1mm
Depth
26.1mm
Height
67mm
Height including bracket
112.2mm
Weight
0.18kg
IP-class
IP68
Operating temperature
-30 - +65℃
E-approved
Yes
ECE approval
R10.06
R23
注意
※作業灯専用ハーネスは、防水性を保つため必ず041701-KWご使用いただいております。使用せず取付け、不具合が発生した場合は保証が出来かねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする