GL056WA VINE ジャンプスターター 12V用 WAKO(和光商事) 03103042

GL056WA VINE ジャンプスターター 12V用 WAKO(和光商事) 03103042
GL056WA VINE ジャンプスターター 12V用 WAKO(和光商事) 03103042
GL056WA VINE ジャンプスターター 12V用 WAKO(和光商事) 03103042
GL056WA VINE ジャンプスターター 12V用 WAKO(和光商事) 03103042
GL056WA VINE ジャンプスターター 12V用 WAKO(和光商事) 03103042
GL056WA VINE ジャンプスターター 12V用 WAKO(和光商事) 03103042
GL056WA VINE ジャンプスターター 12V用 WAKO(和光商事) 03103042
GL056WA VINE ジャンプスターター 12V用 WAKO(和光商事) 03103042
GL056WA VINE ジャンプスターター 12V用 WAKO(和光商事) 03103042

VINE ジャンプスターター 12V用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103042
品番
GL056WA
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

多機能で1台3役(USBポート・ワイヤレス充電・クランプ)の便利品。
ジャンプスターターとしてDC12出力も。緊急時のLEDライトとして。
ガソリン車、ディーゼル車の6000ccまで。セル一発始動。

仕様
入力:DC13V/1A
電流(A)
スタート電流:400
内蔵電池
11.1Vリチウムイオンバッテリー(12000mAh/44.4Wh)
動作温度(℃)
-10~40
バッテリー容量(mAh)
12000mAh(44.4Wh)
保管温度(℃)
-20~60
ピーク電流(A)
2000
USB
USB-A出力:DC5V/2.4A USB-C出力:DC5V/2.4A
関連資料:(0.45MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする