- 付属品
- ラピッドグラスISK-RG6B、標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)
- 質量(kg)
- 16
- 径(Φmm)
- 使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0
- 定格周波数(Hz)
- 半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)
- 定格入力電圧(V)
- 単相100/単相200
- 定格出力電流(A)
- 半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)
- 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 230×580×450
- 定格入力電流(A)
- 半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)
- 定格使用率(%)
- 半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)
- 溶接板厚(mm)
- 0.6~5.0