日栄インテック
ハード吊バンドタン付 1/2×150A
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
1/2
H
167mm
寸法
4.5×32mm(t×B)
C
35mm
適合配管径(Φmm)
1652
締付ボルト
ナット:M12×45
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
管径
150A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105598
101100101731500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください