日栄インテック
ハード吊バンドタン付 5/8×350A
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
5/8
H
304mm
寸法
6.0×50mm(t×B)
C
50mm
適合配管径(Φmm)
3556
締付ボルト
ナット:M16×50
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
管径
350A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03104722
101100101733500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください