ペアスピーディーNPF型 115A
- 材質
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 適合管
- 冷媒管
- 入数
- 50
- 適合寸法(mm)
- 【保温材厚】10×10、銅管サイズ:Φ28.58×Φ34.92、Φ28.58×Φ38.10【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ19.05×Φ25.40、Φ19.05×Φ28.58、Φ22.22×Φ28.58、Φ22.22×Φ31.75、Φ25.40×Φ31.75、Φ25.40×Φ34.92【保温材厚】10×10×10、銅管サイズ:Φ25.40×Φ28.58×15.88(A×B×(C))
- 内容量
- 1個
吊配管金具 の新着商品
カテゴリ













