日栄インテック
ペアスピーディーNPF型 130A
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
30
適合寸法(mm)
【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ22.22×Φ38.10【保温材厚】10×10×10、銅管サイズ:Φ28.58×Φ31.75×Φ19.05(A×B×(C))
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105632
202114128175781
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください