日栄インテック
ペアスピーディーSG型 00A
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
100
適合寸法(mm)
【保温材厚】10×10、銅管サイズ:6.35XΦ9.52(A×B×(C))
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03104372
202114126175707
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください