曜日別特売

ペアスピーディーSPF型 140A

ペアスピーディーSPF型 140A - 日栄インテック
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
30
適合寸法(mm)
【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ25.40×Φ44.45、Φ28.58×Φ38.10【保温材厚】10×10×20、銅管サイズ:Φ28.58×Φ31.75×Φ19.05(A×B×(C))
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03104451202114129175872
¥839
¥923(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする