曜日別特売

三連タンバックル(W) 1/2

三連タンバックル(W) 1/2 - 日栄インテック

管の伸縮を吸収するためのタンバックル

材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
寸法(mm)
8.3×56×29(Φ×L×W)
サイズ
1/2
d
1/2
H
235mm
寸法
2.3×32(t×B)
締付ボルト
ナット:M10×35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03104977101100105034320
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする