日栄インテック
亜鉛スパイラル吊バンドタン付 300(303Φ)
d
3/8
H
211mm
寸法
0.8×25(t×B)
C
25mm
本体
溶融亜鉛めっき鋼板製
適合配管径(Φmm)
303
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
スパイラルダクト
管径
300
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105930
101100101373000
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください