日栄インテック
サットバンド SB-51
用途
ペア被覆銅管保温材10t
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
a
Φ35mm
b
Φ48mm
適合管
冷媒管
入数
100
適合サイズ(A)
Φ15.88×Φ25.40mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105668
202101410109906
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください