日栄インテック
ステンレススパイラル吊バンドタン付 3/8×125(128Φ)
材質
タンバックル・ボルトナット:鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
124mm
寸法
0.6×25mm(t×B)
C
25mm
本体
ステンレス製(SUS304)
適合配管径(Φmm)
128
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
スパイラルダクト
管径
125
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105948
101100101431250
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください