日栄インテック
ステンレス組式吊バンドタン付 5/8×300A
SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
250A以上は平板製
材質
ステンレス製(SUS430)
d
5/8
H
291mm
寸法
3.0×50mm(t×B)
C
55mm
適合配管径(Φmm)
3185
締付ボルト
ナット:M12×35
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP125A~VP300Aも併用できます
管径
300A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105300
101100101173000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください