日栄インテック
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×20A
SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
材質
ステンレス製(SUS430)
d
3/8
H
77mm
寸法
1.2×25mm(t×B)
C
24mm
適合配管径(Φmm)
272
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます
管径
20A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105589
101100101220200
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください