製品画像
アルベ(チトセ)
キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モスグリーン
モスグリーン
ブラック
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03106876
品番
BSS203
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
エプロンと合わせられる6色をラインナップ。
色
モスグリーン
仕様
後ろアジャスター付
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
アジャスター、制電
頭囲(cm)
56~62