アルベ(チトセ)
キャップ
襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。
仕様
後ろアジャスター付
サイズ
F
混率(%)
カラーデニム(綿65、ポリエステル35)
機能
アジャスター
頭囲(cm)
56~6
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03112842
RW0014
ベージュ
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
03113271
RW0014
ネイビー
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください