RW0014 キャップ アルベ(チトセ) 03112842

製品画像

RW0014 キャップ アルベ(チトセ) 03112842
RW0014 キャップ アルベ(チトセ) 03112842

キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1枚注文コード03112842品番RW0014
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。

色
ベージュ
仕様
後ろアジャスター付
サイズ
F
混率(%)
カラーデニム(綿65、ポリエステル35)
機能
アジャスター
頭囲(cm)
56~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする