シャツ(長袖)[兼用]

シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。

仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03111661BSS205ホワイト3L5362.582
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
03111986BSS205ホワイトSS4655.572
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
03112546BSS205ホワイトLL51.561.580
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
03112756BSS205ホワイトM48.557.574
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
03112772BSS205ベージュM48.557.574
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする