曜日別特売

ジャケット[女]

ジャケット[女] - アルベ(チトセ)

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、両内ポケット、センターベント
タイプ
女性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03106596KM8380ネイビー5号365661
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03107242KM8380グレー5号365661
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03107427KM8380グレー9号385863
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03107689KM8380ブラック9号385863
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03108161KM8380ネイビー11号395964
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03108581KM8380グレー13号406065
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03109929KM8380ブラック13号406065
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03110096KM8380ブラック7号375762
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03110541KM8380グレー7号375762
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03112142KM8380ネイビー7号375762
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする