MTF317714D ツールボックス 1ポケット EXACOMPTA 03125119

MTF317714D ツールボックス 1ポケット EXACOMPTA 03125119
MTF317714D ツールボックス 1ポケット EXACOMPTA 03125119
MTF317714D ツールボックス 1ポケット EXACOMPTA 03125119

ツールボックス 1ポケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03125119
品番
MTF317714D
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

フランスEXACOMPTA(エグザコンタ)の大きな引き出しが1つ付いたツールボックスです。ケース上部が補強されており、耐荷重約30kgでパソコンモニターやプリンターなどを載せて使用できます。高さ13.5cm、奥行27cmの横長設計でデスク上や奥行きの浅い棚にもフィットし、文房具や小物をすっきり収納。トップの4隅のへこみにより安定したスタッキングが可能です。滑らかな引き出し動作と飛び出し防止ストッパー付き。

幅(mm)
355
色
ブラック
高さ(mm)
135
奥行(mm)
270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする