アルベ(チトセ)
デニムエプロン
仕様
ペン差し付胸ポケット、右ポケット
色
ネイビー
サイズ
フリー
素材
交織デニム(綿70%、ポリエステル30%)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
75
腰紐長さ(cm)
270
肩紐長さ(cm)
70
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03113429
T8415
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください