アルベ(チトセ)
デニムエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03113429
品番
T8415
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
ペン差し付胸ポケット、右ポケット
色
ネイビー
サイズ
フリー
素材
交織デニム(綿70%、ポリエステル30%)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
75
腰紐長さ(cm)
270
肩紐長さ(cm)
70