MTF11114D ネオデコ レタートレイ EXACOMPTA 03125101

MTF11114D ネオデコ レタートレイ EXACOMPTA 03125101
MTF11114D ネオデコ レタートレイ EXACOMPTA 03125101
MTF11114D ネオデコ レタートレイ EXACOMPTA 03125101
MTF11114D ネオデコ レタートレイ EXACOMPTA 03125101
MTF11114D ネオデコ レタートレイ EXACOMPTA 03125101
MTF11114D ネオデコ レタートレイ EXACOMPTA 03125101

ネオデコ レタートレイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03125101
品番
MTF11114D
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

フランスEXACOMPTA(エグザコンタ)のネオデコシリーズのレタートレー。A4+サイズの書類に対応し、約500枚の用紙を収納できます。積み重ねて使用できるため、省スペースで書類整理が可能です。右側にラベルホルダー付きで、書類の識別にも便利です。再生プラスチックを使用しています。

幅(mm)
255
色
ブラック
高さ(mm)
65
質量(g)
319
奥行(mm)
346
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする